Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9171W
Cod. Produttore
UT9171W
Cod. EAN
8023903423549

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Dimensioni: 110x107x35 mm
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiali: Alluminio pressofuso, metallo
  • Montaggio: Da parete
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Sporgenza: 35 mm
Descrizione del produttore: Custodia da parete 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Dimensioni (L x H x P): 110 x 107 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra White - Custodia da parete 1 modulo bianco RAL9016, sporgenza 35mm