Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9199
Cod. Produttore
UT9199
Cod. EAN
8023903399943

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 338x293x57 mm
  • Serie: Ultra
  • Montaggio: Parete
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Compatibilità: Simplebus 1/2, ViP
  • Peso: 850 g
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 9 moduli (3 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 338 x 293 x 57mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

338 mm

altezza

293 mm

profondità

57 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da parete 9 moduli (3x3 affiancati), alluminio anodizzato grigio, 338x293x57mm