Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9198
Cod. Produttore
UT9198
Cod. EAN
8023903399936

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 227x385x57mm
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Montaggio: Da parete
  • Compatibilità: Ultra 8 moduli
  • Peso prodotto: 800 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 8 moduli (2 supporti da 4 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 227 x 385 x 57mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

227 mm

altezza

385 mm

profondità

57 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da parete 8 moduli (2x4 affiancati), alluminio anodizzato grigio, 227x385x57mm