Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9196
Cod. Produttore
UT9196
Cod. EAN
8023903399929

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Simplebus 1/2, ViP
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 227x293x57 mm
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Montaggio: Parete
  • Peso: 630 g
  • Serie: ULTRA
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 6 moduli (2 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 227 x 293 x 57mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

227 mm

altezza

293 mm

profondità

57 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da parete 6 moduli (2x3 affiancati), alluminio anodizzato grigio, 227x293x57mm