Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9194
Cod. Produttore
UT9194
Cod. EAN
8023903399912

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxHxP): 116x385x57 mm
  • Colore: Grigio
  • Montaggio: Da parete
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Peso prodotto: 530 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 4 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 385 x 57mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

116 mm

altezza

385 mm

profondità

57 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da parete 4 moduli, alluminio anodizzato grigio, 116x385x57mm