Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9193
Cod. Produttore
UT9193
Cod. EAN
8023903399905

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxAxP): 116x293x57 mm
  • Grado protezione IP: IP65
  • Classe protezione urti: IK08
  • Montaggio: Da parete
  • Compatibilità: Simplebus 1/2, ViP
  • Peso prodotto: 415 g
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 3 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 293 x 57mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

116 mm

altezza

293 mm

profondità

57 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da parete 3 moduli, alluminio anodizzato grigio, 116x293x57mm