Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9194H
Cod. Produttore
UT9194H
Cod. EAN
8023903412307

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxHxP): 227x203x57 mm
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Montaggio: A parete
  • Compatibilità: Simplebus 1/2, ViP
  • Peso prodotto: 580 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 4 moduli (2 supporti da 2 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 227 x 203 x 57mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

221 mm

altezza

198 mm

profondità

57 mm

numero di unità

4

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da parete 2x2 moduli (4 moduli affiancati), alluminio anodizzato grigio, 227x203x57mm