Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9192
Cod. Produttore
UT9192
Cod. EAN
8023903399899

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 116x203x57 mm
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Peso: 290 g
  • Sistema compatibile: Ultra
  • Moduli supportati: 2 moduli
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 2 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 203 x 57mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

116 mm

altezza

203 mm

profondità

57 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da parete 2 moduli, alluminio anodizzato grigio, 116x203x57mm