Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9191
Cod. Produttore
UT9191
Cod. EAN
8023903399882

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 116x112x57 mm
  • Montaggio: A parete
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Compatibilità: Sistemi Simplebus e ViP
  • Peso: 180 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 1 modulo per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 112 x 57mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

116 mm

altezza

112 mm

profondità

57 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da parete 1 modulo, alluminio anodizzato grigio, 116x112x57mm