Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9189
Cod. Produttore
UT9189
Cod. EAN
8023903399875

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxAxP): 386x322x32 mm
  • Montaggio: Incasso
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Compatibilità: Ultra 9 moduli
  • Sistema: Ultra
  • Peso prodotto: 420 g
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 9 moduli (3 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 386 x 322 x 32mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

386 mm

altezza

322 mm

profondità

32 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da incasso 9 moduli (3x3 affiancati), alluminio anodizzato grigio, 386x322x32mm