Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9188
Cod. Produttore
UT9188
Cod. EAN
8023903399868

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Montaggio: Da incasso
  • Moduli supportati: 8 moduli
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni (LxHxP): 259x413x32 mm
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 8 moduli (2 supporti da 4 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 259 x 413 x 32mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

259 mm

altezza

413 mm

profondità

32 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da incasso 8 moduli (2x4 affiancati), alluminio anodizzato grigio, 259x413x32mm