Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9186
Cod. Produttore
UT9186
Cod. EAN
8023903399851

Informazioni di prodotto

  • Compatibile con Simplebus 1 e 2
  • IP65 protezione contro polvere e acqua
  • IK08 protezione anti-vandalo
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 259x322x32 mm
  • Peso: 320 g
  • Montaggio: da incasso
  • Serie: ULTRA
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 6 moduli (2 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 259 x 322 x 32mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

259 mm

altezza

322 mm

profondità

32 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da incasso 6 moduli (2x3 affiancati), alluminio anodizzato grigio, 259x322x32mm