Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9184
Cod. Produttore
UT9184
Cod. EAN
8023903399844

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 132x413x32 mm
  • Montaggio: Incasso
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Peso prodotto: 270 g
  • Compatibilità: Ultra 4 moduli
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 4 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 413 x 32mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

132 mm

altezza

413 mm

profondità

32 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da incasso 4 moduli, alluminio anodizzato grigio, 132x413x32mm