Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9184H
Cod. Produttore
UT9184H
Cod. EAN
8023903412284

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Simplebus 1/2, ViP
  • Montaggio: ad incasso
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxAxP): 259x232x32 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Colore: grigio anodizzato
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 4 moduli (2 supporti da 2 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 259 x 232 x 32 mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Argento

larghezza

259 mm

altezza

232 mm

profondità

32 mm

numero di unità

4

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da incasso 2x2 moduli (4 moduli affiancati), alluminio anodizzato grigio, 259x232x32mm