Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMUT9182
Cod. Produttore
UT9182
Cod. EAN
8023903399820

Informazioni di prodotto

Serie Ultra - Visiera parapioggia da incasso 2 moduli, alluminio anodizzato grigio, 132x232x32mm
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 2 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 232 x 32mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

132 mm

altezza

232 mm

profondità

32 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da incasso 2 moduli, alluminio anodizzato grigio, 132x232x32mm