Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9181
Cod. Produttore
UT9181
Cod. EAN
8023903399813

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxAxP): 132x141x32 mm
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Montaggio: Da incasso
  • Peso prodotto: 130 g
  • Sistema compatibile: ViP, Simplebus
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 1 modulo per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 141 x 32mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

132 mm

altezza

141 mm

profondità

32 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Visiera parapioggia da incasso 1 modulo, alluminio anodizzato grigio, 132x141x32mm