Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9211M
Cod. Produttore
UT9211M
Cod. EAN
8023903400069

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Larghezza: 95.6 mm
  • Altezza: 22 mm
  • Profondità: 7.4 mm
  • Peso: 20 g
  • Materiali: Policarbonato, Alluminio
  • Tipo pulsante: Meccanico
  • Grado protezione: IP65, IK08
Descrizione del produttore: Pulsante singolo versione Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

colore

Alluminio

larghezza

96 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

22 mm

profondità

7,4 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1

Produttore

Serie Ultra - Pulsante singolo Metal, profilo alluminio anti-UV, cartellino neutro/campana