Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9211FM/LM
Cod. Produttore
UT9211FM/LM
Cod. EAN
8023903410396

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Full Metal
  • Rivestimento: Alluminio antiurto
  • Trattamento: Resistenza UV
  • Simbolo: Lampadina inciso
  • Retroilluminazione: Inclusa
  • Funzione: Light-Me
  • Resistenza: Anti-ingiallimento
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante singolo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con simbolo lampadina (per funzione Light-Me) inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante singolo Full Metal, simbolo lampadina Light-Me inciso retroilluminato, alluminio anti-UV