Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9211FM
Cod. Produttore
UT9211FM
Cod. EAN
8023903400083

Informazioni di prodotto

  • Colore prodotto: Alluminio
  • Altezza: 22 mm
  • Profondità: 7,4 mm
  • Tipo di chiamata: Pulsante
  • Illuminazione di sfondo: Bianca
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante singolo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

colore

Grigio

larghezza

96 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

22 mm

profondità

7,4 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1

Produttore

Serie Ultra - Pulsante singolo Full Metal, alluminio anti-UV