Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMUT9212
Cod. Produttore
UT9212
Cod. EAN
8023903400052

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polimetilmetacrilato
  • Protezione UV: Anti-ingiallimento
  • Dimensioni: Altezza 22 mm
  • Dimensioni: Profondità 7,4 mm
  • Colore prodotto: Trasparente
  • Tipo chiamata: Pulsanti
  • Illuminazione: Retroilluminazione bianca
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante doppio per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

colore

Bianco

larghezza

96 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

22 mm

profondità

7,4 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

2

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio, PMMA anti-UV, cartellino neutro/campana

€ 9,14 x 1 pz.
(pz.)