Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/6PAB
Cod. Produttore
UT9212FM/6PAB
Cod. EAN
8023903406603

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Full-Metal
  • Retroilluminazione: Si
  • Testo inciso: "6° A" e "6° B"
  • Rivestimento: Alluminio antiurto
  • Resistenza UV: Polimetilmetacrilato trattato
  • Anti-ingiallimento: Si
  • Anti-opacità: Si
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "6? A" "6? B" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, piano 6° A-B inciso retroilluminato, alluminio anti-UV