Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/910
Cod. Produttore
UT9212FM/910
Cod. EAN
8023903407136

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Full Metal
  • Testo: Inciso "9" e "10"
  • Retroilluminazione: Sì
  • Rivestimento: Alluminio antiurto
  • Resistenza UV: Polimetilmetacrilato trattato
  • Protezione: Anti-ingiallimento e opacità
  • Applicazione: Pulsantiera Ultra
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "9" "10" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, numeri 9-10 incisi retroilluminati, alluminio anti-UV