Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/78
Cod. Produttore
UT9212FM/78
Cod. EAN
8023903407129

Informazioni di prodotto

  • Versione doppio pulsante
  • Materiale: Full-Metal
  • Testo inciso: 7 e 8
  • Retroilluminazione inclusa
  • Rivestimento in alluminio
  • Resistente a urti
  • Polimetilmetacrilato UV protetto
  • Serie: ULTRA
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "7" "8" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, numeri 7-8 incisi retroilluminati, alluminio anti-UV