Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/3132
Cod. Produttore
UT9212FM/3132
Cod. EAN
8023903407242

Informazioni di prodotto

  • Versione doppio pulsante
  • Materiale: Full-Metal
  • Testo inciso "31" e "32"
  • Retroilluminazione integrata
  • Rivestimento in alluminio
  • Resistente agli urti
  • Polimetilmetacrilato trattato UV
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "31" "32" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, numeri 31-32 incisi retroilluminati, alluminio anti-UV