Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/34
Cod. Produttore
UT9212FM/34
Cod. EAN
8023903407105

Informazioni di prodotto

  • Versione doppio pulsante
  • Materiale: Full Metal
  • Testo inciso "3" e "4"
  • Retroilluminazione integrata
  • Rivestimento in alluminio resistente urti
  • Polimetilmetacrilato anti UV e ingiallimento
  • Serie: ULTRA
  • Compatibile con pannelli ingresso Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "3" "4" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, numeri 3-4 incisi retroilluminati, alluminio anti-UV