Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/2728
Cod. Produttore
UT9212FM/2728
Cod. EAN
8023903407228

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Full Metal
  • Testo inciso: "27" e "28"
  • Retroilluminazione: Inclusa
  • Rivestimento: Alluminio antiurto
  • Resistenza UV: Trattamento anti-ingiallimento
  • Resistenza opacità: Polimetilmetacrilato
  • Applicazione: Pulsantiera Ultra
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "27" "28" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, numeri 27-28 incisi retroilluminati, alluminio anti-UV