Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/2526
Cod. Produttore
UT9212FM/2526
Cod. EAN
8023903407211

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Full metal
  • Testo inciso: "25" e "26"
  • Retroilluminazione: Inclusa
  • Rivestimento: Alluminio antiurto
  • Resistenza UV: Trattamento anti-ingiallimento
  • Polimetilmetacrilato: Anti opacità
  • Applicazione: Per pulsantiera Ultra
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "25" "26" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, numeri 25-26 incisi retroilluminati, alluminio anti-UV