Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/1314
Cod. Produttore
UT9212FM/1314
Cod. EAN
8023903407150

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Full metal
  • Rivestimento: Alluminio
  • Resistenza: Urti e raggi UV
  • Testo: Inciso 13-14
  • Retroilluminazione: Inclusa
  • Trattamento: Anti-ingiallimento
  • Applicazione: Pulsantiera Ultra
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "13" "14" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, numeri 13-14 incisi retroilluminati, alluminio anti-UV