Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9270
Cod. Produttore
UT9270
Cod. EAN
8023903400144

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Display: LCD grafico 5" capacitivo
  • Tensione di alimentazione: 33VDC
  • Protezione: IP65, IK08
  • Lettore RFID: Mifare Classic, Desfire, Comelit-PAC OPS
  • Connessioni: Micro-USB, RS485, Wiegand, Ethernet
  • Bluetooth: Si
  • Dimensioni (LxHxP): 100x180x35 mm
Descrizione del produttore: Modulo touch screen per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Connessione Bluetooth per la gestione dei nominativi in rubrica tramite la app MyComelit dell'installatore. Interfaccia grafica di facile utilizzo, consente la personalizzazione dell'interfaccia dei pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attivita commerciali (con relativi loghi), attivazione di una apertura o una luce, la visualizzazione di messaggi condominiali. Puo essere utilizzata come modulo tastiera numerica per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice o per la funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. Display capacitivo da 5" ad elevata visibilita, con vetro antisfondamento e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Dotata di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. I tappi full metal di colore silver, art. UT9221M, e di colore black, art. UT9221MB, sono forniti a corredo. Regolazione automatica della retroilluminazione attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 180 x 35mm.

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Modulo di comando

altezza

180 mm

profondità

35 mm

Tensione d'esercizio

33 V

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Angolo di apertura telecamera

120 GRADO

Numero di utenti

4000

Produttore

Serie Ultra - Modulo touch screen 5", capacitivo, personalizzazione interfaccia, RFID, Wiegand, sensore crepuscolare