Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMSK9000U
Cod. Produttore
SK9000U
Cod. EAN
8023903400175

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modular
  • Alimentazione: 12÷33VDC / 12÷24VAC
  • Assorbimento max: 7,2 W
  • Ingressi/Uscite: 1 / 1
  • Uscita: Relè 5A@12÷24V
  • Lettore integrato: RFID Mifare Classic
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Modulo controllo accessi Simplekey Basic per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Dotato di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. 1500 chiavi elettroniche memorizzabili. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

108 mm

Tipologia

Lettore

altezza

100 mm

profondità

90 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

numero max. di persone

30

numero max. di porte

1

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP54

uscita segnale

Segnale luminoso

Temperatura d'esercizio

-10 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 33 V

Produttore

Serie Ultra - Modulo SimpleKey Basic, lettore RFID, 1500 chiavi, alluminio anodizzato