Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CMUT9290M
Cod. Produttore
UT9290M
Cod. EAN
8023903400199

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulare
  • Dimensioni: 100x90x35 mm
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Foro per lettore: 40x40 mm
  • Montaggio: Incasso e parete
  • Compatibilità: Sistemi Simplebus 1/2, ViP
  • Compatibile con: lettori serie GS3
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Modulo predisposto per l'alloggiamento delle unita di controllo accessi di terze parti per pulsantiera Ultra. Foro 40 x 40 mm. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Compatibile con i lettori a pannello serie GS3 di Comelit PAC. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm. NOTA: la compatibilita meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!

colore

Alluminio

larghezza

100 mm

Tipologia

Lettore

altezza

90 mm

profondità

35 mm

Tensione d'esercizio

33 V

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

100

Produttore

Serie Ultra - Modulo predisposto lettori controllo accessi, alluminio anodizzato, foro 40x40mm, compatibile GS3