Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9240M
Cod. Produttore
UT9240M
Cod. EAN
8023903400229

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulare
  • Dimensioni (LxAxP): 100x90x35 mm
  • Colore prodotto: Alluminio, Trasparente
  • Alimentazione: 33VDC, bus video
  • Assorbimento max: 0.4 W
  • Illuminazione: Retroilluminazione bianca
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Modulo informativo e numero civico versione Metal per pulsantiere Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Spegnimento automatico della retroilluminazione durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione di colore bianco. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

colore

Alluminio

larghezza

100 mm

Tipologia

Modulo info

altezza

90 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Ultra - Modulo informativo Metal, numero civico, retroilluminazione bianca, sensore crepuscolare