Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMUT9230M
Cod. Produttore
UT9230M
Cod. EAN
8023903400236

Informazioni di prodotto

Serie Ultra - Modulo cieco Full Metal, rivestimento lega di alluminio anodizzato
Descrizione del produttore: Modulo cieco versione Full Metal per pulsantiere Ultra. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

colore

Alluminio

larghezza

100 mm

Tipologia

Modulo info

altezza

90 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Ultra - Modulo cieco Full Metal, rivestimento lega di alluminio anodizzato