Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
larghezza
100 mm
Tipologia
Modulo video
altezza
90 mm
profondità
35 mm
Tensione d'esercizio
33 V
Numero di pulsanti per chiamata
2
tecnica di installazione
2 fili
Materiale del corpo
Alluminio
Tipo di tensione d'ingresso
AC/DC
Sistema d'immagine
PAL
montaggio a incasso
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Power over Ethernet
Altro
Angolo di apertura telecamera
125 GRADO
Numero di utenti
240
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te