Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CMUT1020
Cod. Produttore
UT1020
Cod. EAN
8023903400007

Informazioni di prodotto

Serie Ultra - Modulo audio/video, sistema Simplebus 1, telecamera grandangolare, LED notturni, 2 pulsanti
Descrizione del produttore: Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120? orizzontale, 90? verticale) e led per illuminazione nottura. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente piu evoluta con la massima semplicita di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

90 mm

profondità

35 mm

Tensione d'esercizio

33 V

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Angolo di apertura telecamera

125 GRADO

Con funzione giorno/notte

Numero di utenti

240

Produttore

Serie Ultra - Modulo audio/video, sistema Simplebus 1, telecamera grandangolare, LED notturni, 2 pulsanti