Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9334P
Cod. Produttore
UT9334P
Cod. EAN
8023903409918

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Larghezza: 135 mm
  • Altezza: 417 mm
  • Profondità: 3 mm
  • Peso prodotto: 140 g
  • Materiale: lega di alluminio
  • Colore: alluminio
  • Montaggio: incasso con accessorio
Descrizione del produttore: Kit per l'installazione su pareti di cartongesso della pulsantiera Ultra 4 moduli.

Produttore

Serie Ultra - Kit fissaggio cartongesso pulsantiera 4 moduli