Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9332P
Cod. Produttore
UT9332P
Cod. EAN
8023903409895

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Installazione: Cartongesso 2 moduli
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Colore: Alluminio
  • Larghezza: 135 mm
  • Altezza: 235 mm
Descrizione del produttore: Kit per l'installazione su pareti di cartongesso della pulsantiera Ultra 2 moduli.

Produttore

Serie Ultra - Kit fissaggio cartongesso pulsantiera 2 moduli