Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9331P
Cod. Produttore
UT9331P
Cod. EAN
8023903409871

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Montaggio: Incasso con accessori
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Colore: Alluminio
  • Larghezza: 135 mm
  • Altezza: 148 mm
  • Profondità: 3 mm
  • Grado protezione IP: IP65
Descrizione del produttore: Kit per l'installazione su pareti di cartongesso della pulsantiera Ultra 1 modulo.

Produttore

Serie Ultra - Kit fissaggio cartongesso pulsantiera 1 modulo