Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9110
Cod. Produttore
UT9110
Cod. EAN
8023903403503

Informazioni di prodotto

  • • Kit fogli etichette: 5 fogli
  • • Fogli modulo info: 1 foglio
  • • Tipo etichette: Autoadesive
  • • Uso stampa: File PDF editabile
  • • Compatibilità: Modulo Serie Ultra
  • • Serie: Ultra
  • • Applicazione: Cartellini portanomi
  • • Materiale: Prefustellato
Descrizione del produttore: Il kit contiene n? 5 fogli di etichette prefustellate per cartellino portanomi e n? 1 foglio per modulo informativo. Per la stampa utilizzare il file .pdf editabile scaricabile gratuitamente dal sito pro.comelitgroup.com.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

210 mm

funzione

Segnalare

altezza

297 mm

profondità

1 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Serie Ultra - Kit 5 fogli etichette portanomi prefustellate + 1 foglio modulo informativo