Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9174
Cod. Produttore
UT9174
Cod. EAN
8023903399776

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 110x380x35 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Finitura: Trattamento cataforesi
  • Montaggio: A parete
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Peso prodotto: 1320 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Custodia da parete 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Dimensioni (L x H x P): 110 x 380 x 35mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

110 mm

altezza

380 mm

profondità

35 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Custodia da parete 4 moduli silver RAL9006, sporgenza 35mm