Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9178
Cod. Produttore
UT9178
Cod. EAN
8023903399790

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 8
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Finitura: Trattamento cataforesi
  • Dimensioni (LxAxP): 221x380x35 mm
  • Sporgenza parete: 35 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Custodia da parete 8 moduli (2 supporti da 4 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati e in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 221 x 380 x 35mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

221 mm

altezza

380 mm

profondità

35 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Custodia da parete 2x4 moduli (8 moduli) silver RAL9006, cavo incluso