Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9174H
Cod. Produttore
UT9174H
Cod. EAN
8023903412277

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Simplebus 1/2, ViP
  • Grado protezione IP: IP65
  • Classe resistenza urti: IK08
  • Materiali: Alluminio pressofuso, plastica
  • Montaggio: a parete
  • Dimensioni (LxAxP): 221x198x35 mm
  • Peso prodotto: 1500 g
  • Serie: ULTRA
Descrizione del produttore: Custodia da parete 4 moduli (2 supporti da 2 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati e in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 221 x 198 x 35mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

221 mm

altezza

198 mm

profondità

35 mm

numero di unità

4

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Custodia da parete 2x2 moduli silver RAL9006, cavo collegamento incluso