Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMUT9171
Cod. Produttore
UT9171
Cod. EAN
8023903399745

Informazioni di prodotto

Serie Ultra - Custodia da parete 1 modulo, alluminio pressofusione silver RAL9006, sporgenza 35mm
Descrizione del produttore: Custodia da parete 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Dimensioni (L x H x P): 110 x 107 x 35mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

110 mm

altezza

107 mm

profondità

35 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Custodia da parete 1 modulo, alluminio pressofusione silver RAL9006, sporgenza 35mm