Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9194B
Cod. Produttore
UT9194B
Cod. EAN
8023903421491

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Colore: Nero RAL9005
  • Dimensioni (LxAxP): 116x385x57 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Montaggio: Parete
  • Compatibilità: Simplebus 1/2, ViP
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 116 x 385 x 57mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Visiera parapioggia da parete 4 moduli, alluminio anodizzato nero RAL9005, 116x385x57mm