Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9193B
Cod. Produttore
UT9193B
Cod. EAN
8023903421484

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero RAL9005
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 116x293x57 mm
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Montaggio: Da parete
  • Sistema compatibile: Ultra
  • Compatibilità: Simplebus, ViP
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 3 moduli per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 116 x 293 x 57mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Visiera parapioggia da parete 3 moduli, alluminio anodizzato nero RAL9005, 116x293x57mm