Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9192B
Cod. Produttore
UT9192B
Cod. EAN
8023903421477

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero RAL9005
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni: 116x203x57 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Montaggio: Da parete
  • Sistema compatibile: ViP e Simplebus
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 116 x 203 x 57mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Visiera parapioggia da parete 2 moduli, alluminio anodizzato nero RAL9005, 116x203x57mm