Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9191B
Cod. Produttore
UT9191B
Cod. EAN
8023903421460

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero RAL9005
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxAxP): 116x112x57 mm
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Montaggio: Parete
  • Sistema compatibile: Ultra
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per custodia da parete 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 116 x 112 x 57mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Visiera parapioggia da parete 1 modulo, alluminio anodizzato nero RAL9005, 116x112x57mm