Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9184B
Cod. Produttore
UT9184B
Cod. EAN
8023903421453

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero RAL9005
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxAxP): 132x413x32 mm
  • Montaggio: Incasso (flush-mounted)
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza vandalica IK: IK08
  • Peso: 270 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 132 x 413 x 32mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Visiera parapioggia da incasso 4 moduli, alluminio anodizzato nero RAL9005, 132x413x32mm