Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9183B
Cod. Produttore
UT9183B
Cod. EAN
8023903421446

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Colore: Nero RAL9005
  • Dimensioni: 132x322x32 mm
  • Montaggio: Incasso
  • Grado protezione IP: IP65
  • Classe resistenza urti: IK08
  • Peso: 220 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 3 moduli per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 132 x 322 x 32mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Visiera parapioggia da incasso 3 moduli, alluminio anodizzato nero RAL9005, 132x322x32mm