Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9182B
Cod. Produttore
UT9182B
Cod. EAN
8023903421439

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero RAL9005
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxAxP): 132x232x32 mm
  • Montaggio: Incasso
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Peso prodotto: 180 g
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Visiera parapioggia per telai da incasso 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzata in alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 132 x 232 x 32mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Visiera parapioggia da incasso 2 moduli, alluminio anodizzato nero RAL9005, 132x232x32mm